Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18003-316-20209/4XL, 1800331620209, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679677
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18003-316-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074649679
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18003-316-20209/4XL, 1800331620209, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
565 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
565 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, FLEECEPULLOVER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,22*
€ 61,08*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 61,12*
€ 4,90*
ab € 45,81*
€ 61,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 62,80*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.