Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18003-316-20209/XS, 1800331620209, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679780
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18003-316-20209-XS
EAN/GTIN:
     5711074649730
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18003-316-20209/XS, 1800331620209, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Größe XS, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
448 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
448 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, FLEECEPULLOVER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,92*
€ 47,78*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,13*
€ 47,82*
€ 4,90*
ab € 35,07*
€ 47,96*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 49,46*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.