Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18053-316-20209/2XL, 1805331620209, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679788
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18053-316-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074672110
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18053-316-20209/2XL, 1805331620209, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
460 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
460 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,01*
€ 47,59*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,01*
€ 47,63*
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 47,78*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,37*
€ 49,27*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.