| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679795 Herst.-Nr.: 19353-316-1709-2XL EAN/GTIN: 5711074786718 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19353-316-1709/2XL, 193533161709, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 460 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 460 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, zweifarbig, Reflexeffekte | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,62* | € 61,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,60* | € 61,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 63,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 64,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,23* | € 73,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|