| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679897 Herst.-Nr.: 19153-315-14010-5XL EAN/GTIN: 5711074787340 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19153-315-14010/5XL, 1915331514010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Multisafe, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 583 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke warnorange 5xl, damen jacke, mascot damen jacke, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,99* | € 153,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,52* | € 154,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,07* | € 174,62* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,96* | € 175,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,95* | € 267,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|