| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679966 Herst.-Nr.: 19453-316-1418-5XL EAN/GTIN: 5711074875559 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19453-316-1418/5XL, 194533161418, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 5XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 444 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 444 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, zweifarbig, Reflexeffekte | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke warnorange 5xl, warnschutzpullover 5xl, freizeit pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,96* | € 123,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,25* | € 124,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,40* | € 135,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,27* | € 139,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|