Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680112 Herst.-Nr.: 17103-316-0809-2XL EAN/GTIN: 5711074601851 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17103-316-0809/2XL, 171033160809, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 2XL, grau-meliert/schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 519 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 519 g | Produkteigenschaften: | Stehkragen, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Pullover, Damenpullover, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,59* | € 60,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 60,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,01* | € 61,09* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,79* | € 62,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,07* | € 64,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|