| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680131 Herst.-Nr.: 19403-316-17010-2XL EAN/GTIN: 5711074784646 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19403-316-17010/2XL, 1940331617010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 540 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 540 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, warnschutzjacke gelb blau, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,21* | € 67,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,24* | € 67,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,00* | € 67,43* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,05* | € 69,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,58* | € 70,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|