Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22059-605-85/76C45, 2205960585, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C45, st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1680854
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22059-605-85-76C45
EAN/GTIN:
     5715411061919
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22059-605-85/76C45, 2205960585, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C45, steinblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
680 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 93,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,48*
€ 94,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 107,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.