Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22059-605-22/90C54, 2205960522, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C54, bo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1681328
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22059-605-22-90C54
EAN/GTIN:
     5715411060530
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22059-605-22/90C54, 2205960522, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C54, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
855 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
855 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 96,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,47*
€ 96,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 110,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.