| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681388 Herst.-Nr.: 22059-605-34-90C62 EAN/GTIN: 5715411061452 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22059-605-34/90C62, 2205960534, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C62, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 840 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,18* | € 88,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,70* | € 90,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,54* | € 91,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,41* | € 95,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,95* | € 108,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|