| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681406 Herst.-Nr.: 00573-350-01-XL EAN/GTIN: 5708628002783 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00573-350-01/XL, 0057335001, Funktionsunterhemd Kiruna, Größe XL, marine Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 326 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (COOLMAX®) | Bruttogewicht: | 326 g | Produkteigenschaften: | extra feuchtigkeitstransportierend, schnelltrocknend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unterhemd, Unterhemden, arbeitstroyer, MASCOT Kiruna, FUNKTIONSUNTERHEMD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,18* | € 36,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,16* | € 36,32* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 37,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 40,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,59* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|