| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681441 Herst.-Nr.: 19881-794-1809-M EAN/GTIN: 5711074791613 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19881-794-1809/M, 198817941809, Funktionsunterhemd, geringes Gewicht, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polypropylen | Bruttogewicht: | 240 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, isolierend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,97* | € 38,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,00* | € 38,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,29* | € 38,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,93* | € 39,77* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,10* | € 43,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|