| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681452 Herst.-Nr.: 21981-426-010-2XL EAN/GTIN: 5711074917563 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21981-426-010/2XL, 21981426010, Funktionsunterhemd, Rollkragen, Wolle, Multisafe, Größe 2XL,schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF | Bruttogewicht: | 500 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, flammhemmend, antistatisch, isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,44* | € 87,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,04* | € 87,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,43* | € 87,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,81* | € 89,12* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,38* | € 89,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|