| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681511 Herst.-Nr.: 21899-426-010-L EAN/GTIN: 5711074917693 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21899-426-010/L, 21899426010, Funktionsunterhose, Wolle, Multisafe, Größe L, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 280 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF | Bruttogewicht: | 280 g | Produkteigenschaften: | flammhemmend, antistatisch, isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Flammschutz-Unterhose, Flammschutzunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, berufshose, Funktionsunterhose, FUNKTIONSUNTERHOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,36* | € 72,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,59* | € 73,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,77* | € 73,09* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,48* | € 75,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 75,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|