| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681545 Herst.-Nr.: 18250-803-189-ONE EAN/GTIN: 5711074738052 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18250-803-189, 18250803189, Halswärmer, isolierend, meliert Halswärmer, Größe ONE, Dunkelanthrazit meliert Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 102 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Wolle/35% Polyester | Bruttogewicht: | 102 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, feuchtigkeitstransportierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HALSWÄRMER, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,22* | € 28,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,15* | € 28,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,64* | € 29,10* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 29,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,01* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|