| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681681 Herst.-Nr.: 22249-605-3534-C46 EAN/GTIN: 5715411028509 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22249-605-3534/C46, 222496053534, Handwerker-Dreiviertel-Hose, Knietaschen, Stretch, Größe C46, helles waldgrün/waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 594 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 594 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, HANDWERKER-DREIVIERTEL-HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,34* | € 118,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,52* | € 118,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,79* | € 118,12* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,53* | € 118,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,71* | € 122,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|