Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14031-203-5509/82C51, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 82C51, hellkhak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682136
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14031-203-5509-82C51
EAN/GTIN:
     5711074184026
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14031-203-5509/82C51, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 82C51, hellkhaki/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1060 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1060 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 82,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,79*
€ 82,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.