Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14031-203-5509/90C47, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 90C47, hellkhak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682180
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14031-203-5509-90C47
EAN/GTIN:
     5711074184248
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14031-203-5509/90C47, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 90C47, hellkhaki/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,14*
€ 77,71*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 80,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 80,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,46*
€ 84,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.