Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14031-203-5509/90C48, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 90C48, hellkhak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682184
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14031-203-5509-90C48
EAN/GTIN:
     5711074184262
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14031-203-5509/90C48, 140312035509, Handwerkerhose Bremen, Größe 90C48, hellkhaki/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1100 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,18*
€ 77,94*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 80,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 80,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,61*
€ 84,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.