| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682194 Herst.-Nr.: 14031-203-0618-90C51 EAN/GTIN: 5711074182800 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14031-203-0618/90C51, 140312030618, Handwerkerhose Bremen, Größe 90C51, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1100 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Bruttogewicht: | 1100 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshosen weiß, berufshose, MASCOT Bremen, HANDWERKERHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,12* | € 77,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,27* | € 77,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,43* | € 80,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,63* | € 80,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|