| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682542 Herst.-Nr.: 10131-154-18-82C45 EAN/GTIN: 5707209817846 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10131-154-18/82C45, 1013115418, Handwerkerhose Springfield, Größe 82C45, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose grau, berufshose, MASCOT Springfield, HANDWERKERHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,27* | € 69,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,26* | € 69,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 70,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,17* | € 71,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,92* | € 83,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|