| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682887 Herst.-Nr.: 19050-711-14-ONE EAN/GTIN: 5711074839605 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19050-711-14, 1905071114, Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe ONE, hi-vis orange Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 184 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 184 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 19,67* | € 27,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 19,67* | € 27,26* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,60* | € 27,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,58* | € 30,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,65* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|