| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682889 Herst.-Nr.: 19001-449-1418-2XL EAN/GTIN: 5711074872909 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19001-449-1418/2XL, 190014491418, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 2XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1160 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke orange, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,40* | € 148,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,03* | € 153,10* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,07* | € 154,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,08* | € 163,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,60* | € 181,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|