Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19301-231-22210/2XL, 1930123122210, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682904
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-22210-2XL
EAN/GTIN:
     5711074799329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19301-231-22210/2XL, 1930123122210, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 2XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1190 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,93*
€ 144,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 145,19*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 119,97*
€ 146,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 151,63*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 151,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.