| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682940 Herst.-Nr.: 19301-231-22218-4XL EAN/GTIN: 5711074799435 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19301-231-22218/4XL, 1930123122218, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 4XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1270 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1270 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenschutzjacke rot, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,64* | € 210,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 175,52* | € 210,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,91* | € 212,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,88* | € 216,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,80* | € 221,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|