Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19301-231-1709/5XL, 193012311709, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682954
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-1709-5XL
EAN/GTIN:
     5711074798902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19301-231-1709/5XL, 193012311709, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1330 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1330 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,37*
€ 239,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 242,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 242,61*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 242,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 250,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.