| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682955 Herst.-Nr.: 19301-231-1744-5XL EAN/GTIN: 5711074799084 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19301-231-1744/5XL, 193012311744, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 5XL, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1330 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1330 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke gelb, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke gelb, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,60* | € 244,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,27* | € 244,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,74* | € 264,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,18* | € 265,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,47* | € 301,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|