Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-33303/2XL, 1801124933303, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683028
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-33303-2XL
EAN/GTIN:
     5711074669653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-33303/2XL, 1801124933303, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,70*
€ 100,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 100,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 101,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,83*
€ 120,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 120,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.