Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-09/3XL, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 3XL, schwarz Accele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683035
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074669820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-09/3XL, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 3XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,06*
€ 110,67*
€ 4,90*
ab € 87,22*
€ 110,69*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 111,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 114,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 114,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.