Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-1809/4XL, 180112491809, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 4XL, dunkelanth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683039
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074777730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-1809/4XL, 180112491809, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 141,71*
€ 4,90*
ab € 113,95*
€ 141,96*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 115,95*
€ 143,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 149,69*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 150,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.