Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-91010/5XL, 1801124991010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 5XL, azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-91010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-91010/5XL, 1801124991010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 5XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,95*
€ 166,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 167,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 169,30*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 179,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 198,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.