| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683070 Herst.-Nr.: 18011-249-20209-XL EAN/GTIN: 5711074669639 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18011-249-20209/XL, 1801124920209, Hard Shell Jacke, Damen, Größe XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1072 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1072 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, regenschutzjacke rot, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,54* | € 96,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,89* | € 96,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,20* | € 97,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,54* | € 99,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 97,06* | € 118,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|