Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19011-449-1744/4XL, 190114491744, Hard Shell Jacke, Damen, mit leichtem Futter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683127
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19011-449-1744-4XL
EAN/GTIN:
     5711074818785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19011-449-1744/4XL, 190114491744, Hard Shell Jacke, Damen, mit leichtem Futter, Größe 4XL, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1190 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifar
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 233,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 234,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,22*
€ 267,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 267,21*
Frei Haus
ab € 356,82*
€ 431,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.