Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-91010/3XL, 1800124991010, Hard Shell Jacke, Größe 3XL, azurblau/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683196
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-91010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074645039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-91010/3XL, 1800124991010, Hard Shell Jacke, Größe 3XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
663 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
663 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,27*
€ 110,80*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 89,52*
€ 110,82*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 111,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 114,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 114,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.