Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-20209/4XL, 1800124920209, Hard Shell Jacke, Größe 4XL, verkehrsrot/sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683205
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074649310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-20209/4XL, 1800124920209, Hard Shell Jacke, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
699 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
699 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,52*
€ 149,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 149,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 151,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 160,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 177,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.