Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18601-411-1809/2XL, 186014111809, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683233
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18601-411-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074721337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18601-411-1809/2XL, 186014111809, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Bruttogewicht:
940 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 122,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 123,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 139,62*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 111,64*
€ 139,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.