Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18601-411-11010/4XL, 1860141111010, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683240
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18601-411-11010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074721443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18601-411-11010/4XL, 1860141111010, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größe 4XL, kornblau/schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Bruttogewicht:
1000 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 178,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 178,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 202,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 202,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 208,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.