Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18601-411-11010/XL, 1860141111010, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683256
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18601-411-11010-XL
EAN/GTIN:
     5711074721498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18601-411-11010/XL, 1860141111010, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, Größe XL, kornblau/schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Bruttogewicht:
920 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 121,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 122,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 138,65*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 111,51*
€ 138,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.