Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-91010/4XL, 1831123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683278
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-91010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-91010/4XL, 1831123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe 4XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,24*
€ 153,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 153,88*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 164,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 170,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 183,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.