Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18301-231-91010/2XL, 1830123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 2XL, az


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683316
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074708550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18301-231-91010/2XL, 1830123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 2XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,30*
€ 102,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 103,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,89*
€ 122,23*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.