| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683351 Herst.-Nr.: 18301-231-20209-M EAN/GTIN: 5711074708680 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18301-231-20209/M, 1830123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe M, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenschutzjacke rot, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 81,18* | € 99,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,54* | € 99,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,32* | € 101,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,39* | € 102,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,42* | € 120,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|