| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683380 Herst.-Nr.: 18901-249-20209-116 EAN/GTIN: 5711074719310 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18901-249-20209/116, 1890124920209, Hard Shell Jacke,Kinder, geringes Gewicht, Größe 116, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 330 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 330 g | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,08* | € 65,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,16* | € 65,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,05* | € 66,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,93* | € 68,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,85* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|