Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18901-249-20209/152, 1890124920209, Hard Shell Jacke,Kinder, geringes Gewicht, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683398
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18901-249-20209-152
EAN/GTIN:
     5711074719341
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18901-249-20209/152, 1890124920209, Hard Shell Jacke,Kinder, geringes Gewicht, Größe 152, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
405 GRAMM
Geschlecht:
Kinder
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
405 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,64*
€ 68,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,62*
€ 69,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,64*
€ 81,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,74*
€ 81,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.