| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683421 Herst.-Nr.: 22001-657-010-4XL EAN/GTIN: 5715411006736 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22001-657-010/4XL, 22001657010, Hard Shell, Größe 4XL, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 946 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 946 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,73* | € 186,62* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,27* | € 186,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,43* | € 189,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,45* | € 192,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,44* | € 197,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|