| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683443 Herst.-Nr.: 22001-657-06-XL EAN/GTIN: 5715411007146 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22001-657-06/XL, 2200165706, Hard Shell, Größe XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 826 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 826 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 125,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,43* | € 125,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,80* | € 125,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,39* | € 130,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,38* | € 133,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|