| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684105 Herst.-Nr.: 13879-216-17010-76C48 EAN/GTIN: 5711074187287 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13879-216-17010/76C48, 1387921617010, Hose Arbon Multisafe, Größe 76C48, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 690 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 690 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot schweißerhose, berufshose, MASCOT Arbon, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,16* | € 169,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,20* | € 169,98* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,66* | € 171,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,85* | € 178,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,17* | € 211,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|