| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684205 Herst.-Nr.: 06679-135-11-82C66 EAN/GTIN: 5707209484727 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06679-135-11/82C66, 0667913511, Hose Bex, Größe 82C66, kornblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1350 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1350 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, bundhose blau, berufshose, mascot schweißerhose, MASCOT Bex, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,61* | € 92,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,56* | € 92,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,03* | € 92,68* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,89* | € 97,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 91,68* | € 113,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|