Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12079-203-01011/82C42, 1207920301011, Hose Dortmund, Größe 82C42, schwarzblau/ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684432
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-01011-82C42
EAN/GTIN:
     5711074015917
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12079-203-01011/82C42, 1207920301011, Hose Dortmund, Größe 82C42, schwarzblau/kornblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
780 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
780 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,96*
€ 58,85*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,69*
€ 58,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 59,36*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,84*
€ 61,07*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.