Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12079-203-1809/82C43, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 82C43, dunkelanthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684433
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-82C43
EAN/GTIN:
     5711074014019
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12079-203-1809/82C43, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 82C43, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
790 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
790 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,20*
€ 59,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 59,37*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 47,92*
€ 65,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,17*
€ 70,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,88*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.